Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.
€ 35,06/ stukexcl. btw
€ 42,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 56 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |
€ 93,10/ stukexcl. btw
€ 112,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026