Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSSE M10

  • ERIKS:23411702
  • Fabrikant:4317784253758
Image 1
Set handtappen

Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 43,31/ stukexcl. btw

€ 52,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Alternatieven

€ 113,86/ stukexcl. btw

€ 137,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026