Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS UNF1/4-1."

  • ERIKS:12738676
  • Fabrikant:4317784530361
Image 1
Set handtappen en snij-ijzers, UNF

18 handtappen, DIN 2184 (2-delig) - 1/4 - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1 ”
9 snij-ijzers, DIN EN 22568 - ¼ - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1”
2 wringijzers, DIN 1814 – nr. 1 1/2 / nr. 4
6 snij-ijzerhouders, DIN 225 - 20x7/25x9/30x11/38x10/45x14/55x16
1x schroevendraaier
1x schroefdraadkaliber
Opslaan in lijst

€ 512,63/ setexcl. btw

€ 620,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNF
DIN-norm
2184
Materiaal
HSS