Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS UNC1/4-1."

  • ERIKS:12738679
  • Fabrikant:4317784530378
Image 1
Set handtappen en snij-ijzers, UNC

9 handtappen, DIN 2184 (3-delig) - ¼ - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1”
9 snij-ijzers, DIN EN 22568 - ¼ - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1”
2 wringijzers, DIN 1814 – nr. 1 1/2/nr. 4
6 snij-ijzerhouders, DIN 225 - 20x7/25x9/30x11/38x14/45x18/55x22
1x schroevendraaier
1x schroefdraadkaliber
Opslaan in lijst

€ 691,10/ setexcl. btw

€ 836,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
DIN-norm
8184
Materiaal
HSS