Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS M3-12

  • ERIKS:23412624
  • Fabrikant:4317784131841
Image 1
Set draadsnijgereedschap M3 – M12 in metalen cassette

Set, bestaande uit #SAPB2402269#, #SAP2402283#, #SAP2402303#.



Inhoud van de set:
7 sets draadtappen 3-delig DIN 352
M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Opslaan in lijst

€ 63,82/ stukexcl. btw

€ 77,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
DIN-norm
352
Materiaal
HSS