Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN352 HSS LINKS M4

  • ERIKS:23411684
  • Fabrikant:4317784253574
Image 1
Set handtappen voor linkse schroefdraad

Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor metrische linkse schroefdraad volgens ISO DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 31,09/ stukexcl. btw

€ 37,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
DIN-norm
352
Materiaal
HSS