Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).
Toepassing: voor Whitworth-schroefdraad volgens DIN 11. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.
€ 23,70/ stukexcl. btw
€ 28,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 2184 |
Materiaal | HSS |