Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN2184 HSS UNF1/2"

  • ERIKS:23411988
  • Fabrikant:4317784255448
Image 1
Set handtappen

Uitvoering: 2-delige set, bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), en eindsnijtap met aansnijtap vorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard UNF-schroefdraad ANSI B1.1. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 28,05/ stukexcl. btw

€ 33,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
2184
Materiaal
HSS