Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN2184 HSS UNC5/16"

  • ERIKS:23411965
  • Fabrikant:4317784255219
Image 1
Set handtappen

Uitvoering: 3-delige set bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), middensnijtap met aansnijdingsvorm D (3,5 – 5 gang-aansnijding) en eindsnijtap met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard UNC-schroefdraad ANSI B1.1. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 26,27/ stukexcl. btw

€ 31,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
2184
Materiaal
HSS