Eriks
FORMAT

FORMAT Handtappenset DIN2181 HSS M22x1,0

  • ERIKS:23411875
  • Fabrikant:4317784201384
Image 1
Set handtappen

Uitvoering: 2-delige set, bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), en eindsnijtap met aansnijtap vorm C (2 – 3-gang-aansnijding).

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS