Uitvoering: 2-delige set, bestaande uit voorsnijtap met aansnijdingsvorm A (6 – 8-gang-aansnijding), en eindsnijtap met aansnijtap vorm C (2 – 3-gang-aansnijding).
Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.
€ 37,55/ stukexcl. btw
€ 45,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 18 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |