Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-voorsnijder DIN5157 HSS G5/8"

  • ERIKS:23411926
  • Fabrikant:4317784126007
Image 1
Handtappen

Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 38,51/ stukexcl. btw

€ 46,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026