Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.
€ 34,19/ stukexcl. btw
€ 41,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
€ 38,51/ stukexcl. btw
€ 46,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026