Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-voorsnijder DIN5157 HSS G1/2"

  • ERIKS:23411925
  • Fabrikant:4317784125994
Image 1
Handtappen

Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 20,67/ stukexcl. btw

€ 25,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 29,38/ stukexcl. btw

€ 35,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026