Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.
€ 38,85/ stukexcl. btw
€ 47,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 27 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
€ 75,03/ stukexcl. btw
€ 90,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026