Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-middensnijder DIN 352 HSS M14

  • ERIKS:23411615
  • Fabrikant:4317784107181
Image 1
Handtappen, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 14,29/ stukexcl. btw

€ 17,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026