Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-eindsnijder DIN5157 HSS G1/8"

  • ERIKS:23411933
  • Fabrikant:4317784126045
Image 1
Handtappen

Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026