Toepassing: voor pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228/1 (DIN 259). Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.
€ 167,70/ stukexcl. btw
€ 202,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1.1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
€ 190,55/ stukexcl. btw
€ 230,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026