Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-eindsnijder DIN 352 HSS M2,6

  • ERIKS:23411632
  • Fabrikant:4317784253376
Image 1
Handtappen, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.6
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026