Eriks
FORMAT

FORMAT Handtap-eindsnijder DIN 352 HSS M1,6

  • ERIKS:23411626
  • Fabrikant:4317784253338
Image 1
Handtappen, metrisch

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Bijzonder geschikt voor zeer sterke materialen tot 1.200 N/mm², en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
1.6
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026