Eriks
FORMAT

FORMAT Handontbramer HSS 90grad. 25,0mm

  • ERIKS:23410734
  • Fabrikant:4317784079471
Image 1
Handontbramer, 90° met Kraftkant®-greep

Uitvoering: verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen, evenals CBN-geslepen. Met rechte spaangroeven en uit het geheel uitgeslepen spaanruimtes. Tevens voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen en gebruiksvriendelijke Kraftkant®-greep.

Toepassing: voor zuivere conische verzink-, verzink- en ontbraamwerkzaamheden met de hand voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991.

Opslaan in lijst

€ 38,74/ stukexcl. btw

€ 46,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
25 mm
Materiaal
HSS