Eriks
FORMAT

FORMAT Handdraadborstel staal glad 2 rijen mm

  • ERIKS:23153300
  • Fabrikant:4317784091404
Image 1
Draadborstel, staaldraad, glad

Uitvoering: beukenhout blok met afgeronde randen en ophanggat. Toepassing: voor alle lichte reinigingswerkzaamheden en verwijdering van roest en verf.

Opslaan in lijst

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.35 mm
Lengte
295 mm