Eriks
FORMAT

FORMAT Handdraadborstel messing gegolfd 5 rijen mm

  • ERIKS:23153313
  • Fabrikant:4317784122139
Image 1
Draadborstel, messingdraad, gegolfd

Uitvoering: beukenhout blok met afgeronde randen en ophanggat. Toepassing: voor alle lichte reinigingswerkzaamheden en verwijdering van roest en verf.

Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Messing
Draaddiameter
0.3 mm
Lengte
295 mm