Uitvoering: van chroom-vanadium-luchtgehard staal. Met geharde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplintering vrijwel uitgesloten. Snijkant en schacht gehard, ontlaten en gelakt.
Opmerking: scherpen zonder naharden van de snijkant meerdere keren mogelijk door eenvoudig bijslijpen.
Uitvoering: van speciaal rubber, geeft meer veiligheid bij het werken met vettige handen.
Toepassing: voor plat-ovale beitels met materiaaldikte 20 x 12 mm tot 26 x 13 mm en voor achtkantige beitels met een materiaaldikte van 16-20 mm.
€ 3,55/ stukexcl. btw
€ 4,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150