Eriks
FORMAT

FORMAT Hand-pengatruimer DIN2179HSS 4,0mm

  • ERIKS:23411079
  • Fabrikant:4317784252843
Image 1
Machine-pengatruimer

Uitvoering: de ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht.

Toepassing: voor het ruimen van conische gaten voor conische pennen volgens DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 en DIN 7978. Uitermate geschikt voor enkelvoudige en serieproductie. Met pengatboor (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) voorboren.
Uitermate geschikt voor staalsoorten tot 500 N/mm² zoals non-ferrometalen, kunststoffen, staal en materialen van gietijzer.

Opslaan in lijst

€ 28,77/ stukexcl. btw

€ 34,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
4 mm
Snijlengte
68 mm
Totale lengte
112 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
2179
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
5 mm