Uitvoering: de ongelijke tandverdeling zorgt voor een kerfvrije en nauwkeurige boring. Met cilindrische schacht.
Toepassing: voor het ruimen van conische gaten voor conische pennen volgens DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 en DIN 7978. Uitermate geschikt voor enkelvoudige en serieproductie. Met pengatboor (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) voorboren.
Uitermate geschikt voor staalsoorten tot 500 N/mm² zoals non-ferrometalen, kunststoffen, staal en materialen van gietijzer.
€ 83,69/ stukexcl. btw
€ 101,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 12 mm |
Snijlengte | 210 mm |
Totale lengte | 290 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 2179 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 16 mm |