Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, staalgrijs, volledig gehard. Gefreesd profiel.
€ 1,86/ stukexcl. btw
€ 2,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | TORX angled screwdriver |
Uitvoering | Torx |
Kogelkop | Nee |
Grootte (TX) | T27 |
Lengte | 69.5 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Haakse TORX-schroevendraaier |
Beenlengte kortste deel | 26.5 |
Beenlengte langste deel | 69.5 |