Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse TORX-schroevendraaier, 20 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:23064732
  • Fabrikant:4317784095143
Image 1
Haakse TORX®sleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, staalgrijs, volledig gehard. Gefreesd profiel.

Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
TORX angled screwdriver
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
T 10
Lengte
54 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Haakse TORX-schroevendraaier
Beenlengte kortste deel
20
Beenlengte langste deel
54