Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse TORX-schroevendraaier, 18.5 mm Korte poot, Chroom vanadium, 4317784095105

  • ERIKS:23064728
  • Fabrikant:4317784095105
Image 1
Haakse TORX®sleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, staalgrijs, volledig gehard. Gefreesd profiel.

Opslaan in lijst

€ 1,95/ stukexcl. btw

€ 2,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
TORX angled screwdriver
Uitvoering
Torx
Kogelkop
Nee
Grootte (TX)
T6
Lengte
44.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Type
Haakse TORX-schroevendraaier
Beenlengte kortste deel
18.5
Beenlengte langste deel
44.5