Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse schroevendraaier- set staalgrijs 1,5-10x mm

  • ERIKS:14056558
  • Fabrikant:4317784546119
Image 1
Inbussleutelset met kogelkop, lang, in handhouder

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.


staalgrijs
Opslaan in lijst

€ 17,51/ stukexcl. btw

€ 21,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT