Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse schroevendraaier- set in schuifbox binnenzeskant lang 2-10x mm

  • ERIKS:23064744
  • Fabrikant:4317784095266
Image 1
Inbussleutelset, lang, in schuifbox

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en glansvernikkeld. Sleuteleinden afgekant. Vanaf sleutelmaat 3 mm gekenmerkt met sleutelmaat, ISO en materiaalsoort.

Opslaan in lijst

€ 21,41/ stukexcl. btw

€ 25,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT