Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse inbussleutelset set met vasthoudfunctie 1,5-10mm 9-delig

  • ERIKS:14568416
  • Fabrikant:4317784612449
Image 1
Haakse inbussleutelset voor zeskant, met kogelkop en vasthoudfunctie, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en verchroomd. Vanaf sleutelwijdte 3 mm met mechanische vasthoudfunctie aan de kogelkop, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of niet gewenst is. Afgeschuinde korte poot. Vanaf sleutelwijdte 4 mm met sleutelwijdte, ISO en materiaal gestempeld. Wordt geleverd in handhouder.

Opslaan in lijst

€ 38,91/ stukexcl. btw

€ 47,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT