Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en vernikkeld. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld. Levering in kunststof houder.
Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.
€ 22,97/ stukexcl. btw
€ 27,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150