Eriks
FORMAT

FORMAT Grove reinigingsschijf CER 125mm rood

  • ERIKS:13702188
  • Fabrikant:4317784607841
Image 1
Grofreinigingsschijf met glasvezel-onderlaag

Uitvoering: kunstharsgebonden reinigingsvlies met keramiek-korundkorrel, extreem robuust en grof gestructureerd reinigingsvlies met speciale, agressieve korrelbindmiddelopbouw. Zeer snelle reinigingsprestaties bij extreem lange levensduur en koel slijpen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor gebruik op haakse slijpers. Voor het reinigen van lasnaden en het verwijderen van aanloopverkleuringen, vrij van corroderende materialen. Verwijdert gemakkelijk aanslag, verf, lak en roest.

Opslaan in lijst

€ 14,50/ stukexcl. btw

€ 17,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT