Eriks
FORMAT

FORMAT Griptang 250mm

  • ERIKS:23072041
  • Fabrikant:4317784120586
Image 1
Griptang met gebogen bekken en draadknipper

Uitvoering: tanglichaam van chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld, met een hendel met snelontgrendeling. Met geïntegreerde draadknipper en getande grijpbekken. De instelling van de spanwijdte en van de spandruk vindt plaats met behulp van een instelschroef.

Opslaan in lijst

€ 18,44/ stukexcl. btw

€ 22,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
250 mm
Max. bekopening
40 mm