Eriks
FORMAT

FORMAT Grip tangenset, Set van 3, Chroom vanadium

  • ERIKS:14568241
  • Fabrikant:4317784632515
Image 1
Griptangenset

Uitvoering: wordt geleverd in nylon-roltas (600 Denier), met twee ophangogen en klittenbandsluiting.

Setinhoud:

2 griptangen met gebogen bekken 175; 250 mm
Tanglichaam van chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld. Met geïntegreerde draadknipper en getande grijpbekken. Het instellen van spanwijdte en spandruk gebeurt via een instelschroef, met snelopeningshendel.

1 langbekgriptang 170 mm
Van chroom-molybdeen-staal, vernikkeld. Met lange smalle bekken en geïntegreerde draadknipper. Het instellen van spanwijdte en spandruk gebeurt via een instelschroef, met snelopeningshendel. Ideaal voor snel en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plekken. Voor precisie en zeer fijne werkzaamheden tot aan de zwaarste werkplaats-toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 67,94/ stukexcl. btw

€ 82,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Gripping Pliers Set
Setuitvoering
Griptangenset, 3-delig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer