Eriks
FORMAT

FORMAT Graveerstaal HSS-E Vorm A 8,0x125mm

  • ERIKS:23110500
  • Fabrikant:4317784085021
Image 1
Graveerstaal vorm A, rond

Uitvoering: HSS Co10, volgens fabrieksnorm, gehard, ontlaten, maatvast en voorgeslepen. Enkelzijdig voorgeprofileerd (halvering met 0,1 mm overmaat), met rechte snijkant (snijlengte 1,5 x D). Een uiteinde onbewerkt.
Hardheid ca. 63-68 HRC.
Tolerantie voor vorm A:
Lengte: ± 2 mm
Ø: h8

Toepassing: door adequaat slijpen geschikt voor het graveren van teksten en contouren alsmede voor vormdraaien en kopieerfrezen in smeedmatrijs- en matrijzenmakerij. De voorgeprofileerde halvering wordt door naslijping met weinig tijdinvestering het gewenste gebruiksdoeleinde aangepast.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Totale lengte
125 mm