Uitvoering: achtergeslepen, freesbreedte (tekstbreedte) 0,1 mm.
Toepassing> te gebruiken voor het braamvrij graveren van contouren.
€ 40,26/ stukexcl. btw
€ 48,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Graveerfrees |
Max. werklengte | 15 mm |
Asdiameter | 3 mm |
Totale lengte | 40 mm |
DIN-norm | DIN 6535-HA |
Kopdiameter | 3 mm |