Eriks
FORMAT

FORMAT Gradenboog met geleider 250/500mm

  • ERIKS:23422693
  • Fabrikant:4317784211062
Image 1
Gradenboog, in lengte verstel- en verschuifbaar

Uitvoering: open, halfronde boog, in lengte verstel- en vergrendelbaar en met 45° afgeschuinde geleider van speciaal staal, ontspiegelde schaalverdeling, mat verchroomd.

Toepassing: voor het meten van hoeken van 10° - 170°, ook aan werkstukken met korte zijden. Aflezing 1°.

Opslaan in lijst

€ 67,94/ stukexcl. btw

€ 82,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte
250 mm