Eriks
FORMAT

FORMAT Gradenboog met geleider 200/400mm

  • ERIKS:23422692
  • Fabrikant:4317784211048
Image 1
Gradenboog, in lengte verstel- en verschuifbaar

Uitvoering: open, halfronde boog, in lengte verstel- en vergrendelbaar en met 45° afgeschuinde geleider van speciaal staal, ontspiegelde schaalverdeling, mat verchroomd.

Toepassing: voor het meten van hoeken van 10° - 170°, ook aan werkstukken met korte zijden. Aflezing 1°.

Opslaan in lijst

€ 47,54/ stukexcl. btw

€ 57,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Beenlengte
200 mm