Eriks
FORMAT

FORMAT Goedkeur- schroefdraadkaliber 6H M42x3,0

  • ERIKS:14568191
  • Fabrikant:4317784590327
Image 1
Draadpenkaliber, FORMAT

Uitvoering: van gehard kaliberstaal, tolerantieklasse 6H , met goed- en afkeurzijde (vanaf schroefdraad M42 x 1,5 alleen met goed- of afkeurzijde).

Toepassing: voor het controleren van schroefdraad. Goedkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers moeten gemakkelijk op de nieuw gesneden schroefdraad kunnen worden geschroefd. Afkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers kunnen niet op de schroefdraad worden geschroefd

Opmerking: tussenmaten en andere toleranties op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 97,18/ stukexcl. btw

€ 117,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT