Eriks
FORMAT

FORMAT Goedkeur-draadringkaliber6g M30

  • ERIKS:14568212
  • Fabrikant:4317784589406
Image 1
Goedkeur-draadringkaliber voor standaard metrische ISO-schroefdraad DIN 13

Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig kaliberstaal, tolerantieklasse 6g. Voor standaard metrische ISO-draad DIN 13.

Toepassing: voor het controleren van schroefdraad.

Aanwijzing: om voortijdige breuk van de draadgang te voorkomen, is de eerste draadgang geslepen en verwijdert grove verontreinigingen. Tusssenmaten en andere toleranties op aanvraag leverbaar.



Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig kaliberstaal, gehard, ontlaten en superfijn geslepen, tolerantieklasse 6g.

Toepassing: voor het controleren van schroefdraad. Goedkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers moeten gemakkelijk op het te controleren object geschroefd kunnen worden. Afkeur-schroefdraadkalibers c.q. -draadringkalibers hebben weinig verkorte draadgangen en dienen voor het controleren van de flank-Ø. Ze mogen niet op het testobject kunnen worden geschroefd.

Opmerking: tussenmaten en andere toleranties op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 152,77/ stukexcl. btw

€ 184,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT