Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapszak m. wielen350x210x490mm

  • ERIKS:14568132
  • Fabrikant:4317784572231
Image 1
Gereedschapsrugzak met wieltjes, nylon

Uitvoering: van scheur- en slijtagebestendig, licht nylonweefsel (1680 Denier), zwart, met gewatteerd rugdeel, versterkte bodemschaal en twee bijzonder grote pootjes. Waterafstotend, ademend en onderhoudsvrij. Het stevige 2-delig telescoophandvat kan volledig in de rugzak verdwíjnen en de twee extrabrede, geprofileerde wieltjes zorgen voor een gemakkelijk transport. Met gewatteerde, verstelbare schouderriemen, die eventueel in de achterkant kunnen worden opgeborgen. Wordt geleverd zonder inhoud.

Uitgevoerd met:
16 insteekvakken
8 bevestigingslussen
1 gewatteerd vak voor laptop, documenten enz. tot ca. 270 x 35 x 420 mm
1 voorste opbergvak met ritssluiting en afneembare sleutelring
1 buitentas van gewatteerd netvormig weefsel aan de zijkant. open
1 buitentas met klittenbandsluiting aan de zijkant
1 pennenhouder aan de zijkant
1 clip voor rolmaten

Opslaan in lijst

€ 116,47/ stukexcl. btw

€ 140,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT