Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, volledig uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar), afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden en ladegeleiders op kogellagers. Beide zijden met vierkant-perforatie (9 x 9 mm) voor het aanbrengen van verschillende toebehoren. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. 2 binnenliggende massief rubberen loopwielen en 2 massief rubberen zwenkwielen met rol-draairem (totale stop). Alle wielen hebben kogellagers voor optimaal rijcomfort. Oppervlak gepoedercoat.
Met 7 brede, eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 75 mm hoog (geschikt voor vier 1/3-modules); 2 x 150 mm hoog (geschikt voor vier 1/3-modules)). Werkblad van roestvast staal met kunststof-legborden rechts en links. .
€ 1.568,07/ stukexcl. btw
€ 1.897,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Materiaal | Metaal |
Breedte | 980 mm |
Hoogte | 1010 mm |
Diepte | 480 mm |
Aantal vakken | 7 |
Gewicht | 94 kg |