Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapswagen 2018 800x490x1030mm

  • ERIKS:13537631
  • Fabrikant:4317784568913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapswagen 795 x 480 x 1010 mm

Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, volledig uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar), afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden en ladegeleiders op kogellagers. Beide zijden met vierkant-perforatie (9 x 9 mm) voor het aanbrengen van verschillende toebehoren. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. 2 binnenliggende massief rubberen loopwielen en 2 massief rubberen zwenkwielen met rol-draairem (totale stop). Alle wielen hebben kogellagers voor optimaal rijcomfort. Oppervlak gepoedercoat.



Met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 75 mm hoog (geschikt voor drie 1/3-modules); 2 x 150 mm hoog (geschikt voor drie 1/3-modules)). Werkblad van roestvast staal met kunststof-legborden rechts en links.

Opslaan in lijst

€ 1.432,80/ stukexcl. btw

€ 1.733,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT