Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, volledig uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar), afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden en ladegeleiders op kogellagers. Beide zijden met vierkant-perforatie (9 x 9 mm) voor het aanbrengen van verschillende toebehoren. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. 2 binnenliggende massief rubberen loopwielen en 2 massief rubberen zwenkwielen met rol-draairem (totale stop). Alle wielen hebben kogellagers voor optimaal rijcomfort. Oppervlak gepoedercoat.
Met 6 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 75 mm hoog (geschikt voor drie 1/3-modules)); 1 x 150 mm hoog (geschikt voor drie 1/3-modules), 1 extra brede schuiflade (940 x 397 x 120 mm (geschikt voor vijf 1/3-modules)). Achter een afsluitbare deur bevindt zich een grote opbergeenheid die door een inlegbodem kan worden verdeeld. Werkblad MDF 9 mm dik.
€ 1.978,08/ stukexcl. btw
€ 2.393,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150