Gereedschapskar met 116-delig assortiment
Uitvoering: stevige plaatstalen constructie, volledig uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar), afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden en ladegeleiders op kogellagers. Met 7 eenzijdig uittrekbare schuifladen (5 x 75 mm hoog (geschikt voor drie 1/3-modules); 2 x 150 mm hoog (geschikt voor drie 1/3-modules)). Werkblad van roestvast staal met kunststof compartimenten rechts en links. Beide zijden met vierkant-perforatie (9 x 9 mm) voor het aanbrengen van verschillende toebehoren. Centraal afsluitbaar met cilinderslot. 2 interne, massief rubberen loopwielen en 2 massief rubberen zwenkwielen met wielrem (volledige stop). Alle wielen kogelgelagerd voor optimaal rijcomfort. Oppervlak gepoedercoat.
Leveringsomvang:
1 gereedschapsmodule schroefgereedschap 1/4" + 1/2", 59-delig
18 ringsteeksleutels 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 1/4”-hendelomschakelratel, met Kraftkant®-greep
10 zeskant-dopsleutels 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 verlengstuk 1/4"
1 bitadapter 1/4"
1 1/2”-hendelomschakelratel, met Kraftkant®-greep
17 zeskant-dopsleutels 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 dopbits 1/2" inbus 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
2 1/2" verlengstukken 125; 250 mm
1 gereedschapsmodule handgereedschappen, 57-delig
1 inbussleutelset, 9-delig, binnenzeskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 bitassortiment, 37-delig
4 schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, sleufkop 3; 3,5; 4; 5,5 mm
2 schroevendraaiers met Kraftkant®-greep, kruiskop PH 1; 2
1 combinatietang 180 mm
1 telefoontang recht, 200 mm
1 zijsnijtang 160 mm
1 waterpomptang 250 mm
1 bankhamer 500 g