Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapstrolley 485x375x230mm HDPE Paneel met vakken

  • ERIKS:14568130
  • Fabrikant:4317784633819
Image 1
Gereedschapskoffer met wielen

Uitvoering: van extreem sterk HDPE-kunststof, zwart, met slijtvaste wanden van speciaal kunststof voor krasbestendigheid, vormvastheid en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en stevig, gepoedercoat 3-voudig telescoophandvat en lichtdraaiende inline-wieltjes. Bodemschaal hoogte 88 mm, vrij indeelbaar. Met robuuste stevige scharnieren, veiligheidsdekselhouder, koffer tot max. 35 kg belastbaar, dubbel frame van aluminium, met stootbescherming. Zeer stabiel en met beschermende, geïntegreerde bodemglijders. Afsluitbaar door 2 kantelcilindersloten en 1 cijferslot. Levering zonder inhoud.

Uitgerust met:
23 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
23 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
14 insteekvakken op de afdekplaat
1 groot insteekvak op de afdekplaat
1 bodemplaat met afdekking
7 lussen op het dekselblad
1 documentenvak in het dekselblad

Opslaan in lijst

€ 365,63/ stukexcl. btw

€ 442,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT