Uitvoering: van slijtvast en vochtbestendig ABS-kunststof, zwart, met slijtvaste wanden van speciaal kunststof voor krasbestendigheid, vormvastheid en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en stevig, gepoedercoat 3-voudig telescoophandvat en lichtdraaiende inline-wieltjes. Bodemschaal hoogte 88 mm, vrij indeelbaar. Met robuuste stevige scharnieren, veiligheidsdekselhouder, koffer tot max. 30 kg belastbaar, dubbel frame van aluminium, met stootbescherming. Zeer stabiel en met beschermende, geïntegreerde voetjes. Afsluitbaar door 2 kantelcilindersloten en 1 cijferslot Wordt geleverd zonder inhoud.
Uitgevoerd met:
22 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
14 insteekvakken op de afdekplaat
1 groot insteekvak op de afdekplaat
1 bodemschaal met afdekplaat
7 lussen op het dekselblad
1 documentenvak in het dekselblad
€ 282,56/ stukexcl. btw
€ 341,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150