Eriks
FORMAT

FORMAT Gereedschapsset combibit HSS M3-10

  • ERIKS:12738710
  • Fabrikant:4317784530460
Image 1
HSS-combibitset SGE 1/4" DIN 3126

Uitvoering: Met kruisslijping . De inductiezone zorgt voor een grotere buigelasticiteit, wat het risico op breuken vermindert . Daardoor is een max. 50% langere levensduur mogelijk . Wordt geleverd in kunststof box .

Toepassing: Voor kerngatboren, draadsnijden en ontbramen in één bewerking . Voor gebruik op accu-boorschroevendraaiers (min. 7,5 V), handboormachines met rechts- en linksloop en stationaire boormachines, en voor het handmatig snijden in staal tot 850 N/mm², geschikt voor aluminiumlegeringen en koper, messing en brons. Ideaal voor montagewerk en kleine series .

Opmerking: materiaaldikte niet boven schroefdraadmaat (M6 = 6 mm materiaaldikte) . Snijolie gebruiken .
Opslaan in lijst

€ 53,68/ setexcl. btw

€ 64,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Materiaal
HSS